曜日別特売

サイドワゴン ハンモック型 ブラウン

サイドワゴン ハンモック型 ブラウン - アストロサイドワゴン ハンモック型 ブラウン - アストロサイドワゴン ハンモック型 ブラウン - アストロサイドワゴン ハンモック型 ブラウン - アストロサイドワゴン ハンモック型 ブラウン - アストロサイドワゴン ハンモック型 ブラウン - アストロ

【鞄などをサッと置ける荷物置きスタンド】バッグやブランケット、雑誌、着替え、ファッション小物などをサッと置ける荷物置きスタンド。

用途【ソファーやデスクサイドのちょい置きに】ソファーや机、テーブル、ベッドのサイドや洗面所、脱衣所などに。ちょい置きで暮らしやすく。【バスタオルや着替えの一時置きにも活躍】お風呂上りに使うバスタオルやルームウェアの一時置きとしても活躍。サッと手に取って使える。【ワイヤーでしっかり自立・折りたためる】ワイヤーでしっかり自立し、使わないときは折りたためてスリムになるので、すき間に収納可能。【横開きなので荷物の出し入れがスムーズ】両サイドが開いているV字型なので、上からも横からも出し入れ可能。荷物の出し入れがスムーズ。【さまざまな場所やシーンで使えて役立つ】自宅だけでなく、オフィス、シェアオフィス、お店、カフェ、飲食店などでの手荷物入れとしても。材質ポリエステル・鉄ブラウン質量(g)665耐荷重(kg)約6寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約400×300×420(ワイヤー含む)内容量1個
注意
※注意 ワイヤーに指挟み込みに注意してください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
59735378-
オープン
2,998
3,298(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする