アストロ
収納ボックス 縦型ハーフ ベージュ 2個組
ベージュ×ブラウン ハーフサイズ 2個組 収納ケース カラーボックス収納 インナーボックス カラーボックスに2個横並びで置ける
用途
【ハーフサイズインナーボックス】カラーボックスの棚に2個横並びで置ける、ハーフサイズのインナーボックス。
【厚紙入り・底板付きでしっかり】軽量だが厚紙入りで底板が付いているので、しっかりしていて持ち運びしやすい。
【前面と背面の2箇所に持ち手付き】前面と背面の2箇所に持ち手付き。本体を広げて底板を入れるだけですぐに使える。
材質
ポリプロピレン・紙
色
ベージュ
質量(g)
550
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約190×250×245
内容量
1セット
注意
※【バイカラーがオシャレで高見え】:外側と内側の生地の色が異なっていてオシャレ。オープンシェルフやラックにも。衣類や小物、CD、DVD、おもちゃ、ぬいぐるみ、ゲーム機、本、新聞などの収納に。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
59735247
-
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
11日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください