アストロ
サイドワゴン ブラック
【カフェ風サイドバスケット】テーブルや机の下、ソファーやベッドのサイドや洗面所などにあると便利でオシャレな収納ケース。
用途
【ワイヤーで自立・たためる】丈夫な鉄のワイヤーでしっかり自立し、使わないときは折りたんでコンパクトに片付けられる。【さまざまな用途で使用可能】ブランケット、雑誌、新聞、ぬいぐるみなどを入れたり、玄関先でのスリッパ入れとしてもオススメ。【中が程よく見えるメッシュ】フタがないのでサッと入れることができ、メッシュ生地からほどよく中身が見えて探す手間も省ける。
材質
ポリエステル・鉄・ポリプロピレン
色
ブラック
質量(g)
750
耐荷重(kg)
約6
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約400×260×445(ワイヤー含む)
内容量
1個
注意
※注意 ワイヤーに指挟み込みに注意してください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
59735387
-
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
11日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください