ドライ&ドライ 吸湿防ダニシート 8枚組

ドライ&ドライ 吸湿防ダニシート 8枚組 - アストロドライ&ドライ 吸湿防ダニシート 8枚組 - アストロドライ&ドライ 吸湿防ダニシート 8枚組 - アストロドライ&ドライ 吸湿防ダニシート 8枚組 - アストロドライ&ドライ 吸湿防ダニシート 8枚組 - アストロドライ&ドライ 吸湿防ダニシート 8枚組 - アストロドライ&ドライ 吸湿防ダニシート 8枚組 - アストロ

【吸湿繊維を使用】 シリカゲルの約2~3倍の吸湿性能がある吸湿繊維を使用した除湿シート。

用途【収納ケースの中に置くだけ】シートを収納ケースや引き出し、タンス等の中にポンと置くだけで使用できます。【繰り返し使える】湿気を吸っても天日干しをすれば吸湿性能が回復。湿度センサー付きで便利。ドライクリーニングができる。材質ポリエステル80%・合成繊維(アクリレート系)20%寸法(mm)約幅180×長さ445ライトブルー質量(g)380内容量1セット
注意
※水洗いはできません。ドライクリーニングの際は、センサーを取り外してください。センサーの色が変化しなくても2週間に1度天日干ししてください。床面などに吸湿繊維が付着した場合、濡れタオルなどで拭き取ってください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
59735351-
オープン
3,098
3,408(税込)
11日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

日用雑貨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする