アストロ
両側ポケットクローゼットホルダー グレー
【収納力のある吊り下げ収納ラック】クローゼットやハンガーラックのパイプに吊り下げて使える収納ラック+ポケット。
用途
【収納力のある吊り下げ収納ラック】クローゼットやハンガーラックのパイプに吊り下げて使える収納ラック+ポケット。【正面は衣類・タオル・鞄の収納に】正面の収納スペースは、たたんだ衣類やタオル、小さめのカバンを入れるのにピッタリ。【ポケットには下着や小物類を収納】両サイドのポケットは、通気性の良いメッシュ生地で、下着・靴下・ハンカチの収納に。
仕様
正面:収納スペース4箇所、左側:大ポケット4個、右側:小ポケット8個
材質
ポリエステル・中密度繊維板
色
グレー
質量(g)
576
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約200×300×800(ホルダー部分含む)
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
59735439
-
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
11日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください