アストロ
ポリエステル巾着 ブラック 90×70cm
【羽毛布団も入る洗えるビッグサイズの巾着袋】シングルサイズの羽毛布団も入るビッグサイズの巾着袋。ホコリや汚れが気になっても洗濯機で洗えるので衛生的。
用途
【引っ越しやアウトドアの際の荷物の運搬にも】毛布やタオルケット、大判ブランケットなどの保管にも。引っ越しやアウトドアの際の荷物の持ち運びにも使える。【ひもを引くだけで簡単に開閉でき手間いらず】ひもを引くだけで簡単に開閉でき、ロングひもでギュッと絞れる。【シワになりにくい・使わないときはたためる】シワになりにくいポリエステル製。使わないときは折りたためる。
材質
ポリエステル
色
ブラック
質量(g)
140
寸法(縦×横)(mm)
約900×700、(収納部分:約880×700)
収納の目安
シングルサイズの羽毛布団なら1枚
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
59735841
-
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
11日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください