コミック収納クリアケース ホワイト

コミック収納クリアケース ホワイト - アストロコミック収納クリアケース ホワイト - アストロコミック収納クリアケース ホワイト - アストロコミック収納クリアケース ホワイト - アストロコミック収納クリアケース ホワイト - アストロコミック収納クリアケース ホワイト - アストロコミック収納クリアケース ホワイト - アストロコミック収納クリアケース ホワイト - アストロ

【漫画本をホコリなどから守る】新書判サイズの本やコミック本をホコリがつくのを防いで、まとめてスッキリ収納。

用途【本のタイトルが透けて見える】シースルータイプのケースで、収納したまま本のタイトルが見えて探す手間いらず。【使わないときは折りたためる】上下共ファスナーの組み立て式のケースなので、使わないときは折りたためて便利。【持ち手付きで持ち運びも楽々】ケースを寝かせるか立てるかどちらでも使える。持ち手付きで持ち運びもスムーズ。材質ポリプロピレンクリアホワイト(半透明)質量(g)180寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約300×190×120適合サイズ新書判サイズの本・漫画本内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
59735405-
オープン
1,498
1,648(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

収納ボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする