活性炭と珪藻土入り除湿シート シングル2枚組

活性炭と珪藻土入り除湿シート シングル2枚組 - アストロ活性炭と珪藻土入り除湿シート シングル2枚組 - アストロ活性炭と珪藻土入り除湿シート シングル2枚組 - アストロ活性炭と珪藻土入り除湿シート シングル2枚組 - アストロ活性炭と珪藻土入り除湿シート シングル2枚組 - アストロ活性炭と珪藻土入り除湿シート シングル2枚組 - アストロ活性炭と珪藻土入り除湿シート シングル2枚組 - アストロ

【活性炭×珪藻土で消臭・吸湿する除湿シート】活性炭と珪藻土のチカラで布団やマットレスを消臭しながら吸湿できる除湿シート。

用途
【活性炭でにおいを吸着・珪藻土で湿気を吸収】炭をさらに加工し多孔質にしたものが活性炭。においの元となる物質を吸着し消臭。(薬剤不使用)同じく多孔質で無数の小さな穴がある珪藻土で吸湿することで結露やカビの発生を防ぎ、ダニの繁殖を抑制。
【睡眠中の気になる寝汗や湿気をぐんぐん吸収】敷き布団や敷きパッドの下に敷くだけで寝汗や湿気をぐんぐん吸収。布団が干せないときもサラサラで快適。
【陰干しで繰り返し使える・湿度センサー付き】湿気を吸っても陰干しで吸湿性能は回復。繰り返し使えて経済的。干し時が分かる便利な湿度センサー付き。
材質ポリプロピレン・活性炭・珪藻土粒・ポリエチレン寸法(mm)約幅800×長さ1200グレー質量(g)440内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
59735369-
オープン
1,798
1,978(税込)
11日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

日用雑貨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする