アストロ
収納ボックス 横型ハーフ ふた付 ベージュ 2個組
ベージュ×ブラウン ふた付き 横ハーフサイズ 2個組 収納ケース カラーボックス収納 インナーボックス 積み重ねて使える
用途
【積み重ねできるふた付きインナーボックス】カラーボックスの棚に2個積み重ねて置ける、ふた付きのインナーボックス。
【厚紙入りで底板付き・持ち運びがしやすい】軽量だが厚紙入りで底板が付いているので、しっかりしていて持ち運びしやすい。
【前面と両サイドの3箇所に持ち手付きで便利】前面と両サイドの3箇所に持ち手付き。組み立て不要で底板を入れてすぐに使える。
【ふた付きでホコリを防いで中身が見えない】ふた付きなのでホコリが入るのを防ぐことができ、中身を隠して積み重ねて使える。
材質
ポリプロピレン・紙
色
ベージュ
質量(g)
1170
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約380×250×125(ふた含む)
内容量
1セット
注意
※【バイカラーがオシャレで高見え】:外側と内側の生地の色が異なっていてオシャレ。オープンシェルフやラックにも。衣類や小物、おもちゃ、ぬいぐるみ、ゲーム機、本、新聞などの収納に。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
59735256
-
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください