収納ボックス ブラウン 2個組

収納ボックス ブラウン 2個組 - アストロ収納ボックス ブラウン 2個組 - アストロ収納ボックス ブラウン 2個組 - アストロ収納ボックス ブラウン 2個組 - アストロ収納ボックス ブラウン 2個組 - アストロ収納ボックス ブラウン 2個組 - アストロ収納ボックス ブラウン 2個組 - アストロ

【カラーボックスにぴったり】カラーボックスにぴったりフィットして見た目すっきり。ご要望の多かった便利な2個セット販売。

用途【組み立て簡単】本体を広げて底板を入れるだけ。2ステップで完成。使わない時は折りたたんでコンパクトに収納。【持ち手3か所】3か所の持ち手付きでどの面からも引き出しやすく、持ち運びやすい。ラックなどに縦向きに入れても取り出しやすい。【インナーカラーがおしゃれ】表地と中面の異なる色がアクセントになってそのまま置いても高見え。カラーボックスやオープンラックへの収納のほかに、リビングでのちょい置きやおもちゃ収納、小物入れにも。材質ポリプロピレン・紙ブラウン質量(g)820寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)外寸/約380×250×245(内寸/約375×245×235)内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
59735220-
オープン
999
1,099(税込)
11日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

収納ボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする