アストロ
収納ボックス グレー
【カラーボックスにぴったり】カラーボックスにぴったりフィットして見た目すっきり。買い足しに便利な1個販売。
用途
【組み立て簡単】本体を広げて底板を入れるだけ。2ステップで完成。使わない時は折りたたんでコンパクトに収納。【持ち手3か所】3か所の持ち手付きでどの面からも引き出しやすく、持ち運びやすい。ラックなどに縦向きに入れても取り出しやすい。【インナーカラーがおしゃれ】表地と中面の異なる色がアクセントになってそのまま置いても高見え。カラーボックスやオープンラックへの収納のほかに、リビングでのちょい置きやおもちゃ収納、小物入れにも。
材質
ポリプロピレン・紙
色
グレー
質量(g)
410
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
外寸/約380×250×245(内寸/約375×245×235)
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
59735195
-
オープン
¥
579
¥
637
(税込)
11日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください