【カラーボックスにぴったり】カラーボックスに便利な3個セット。ぴったりフィットして見た目すっきり。
用途【組み立て簡単】本体を広げて底板を入れるだけ。2ステップで完成。使わない時は折りたたんでコンパクトに収納。【持ち手3か所】3か所の持ち手付きでどの面からも引き出しやすく、持ち運びやすい。ラックなどに縦向きに入れても取り出しやすい。【インナーカラーがおしゃれ】表地と中面の異なる色がアクセントになってそのまま置いても高見え。カラーボックスやオープンラックへの収納のほかに、リビングでのちょい置きやおもちゃ収納、小物入れにも。材質ポリプロピレン・紙色ベージュ&ブラウン質量(g)1230寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)外寸/約380×250×245(内寸/約375×245×235)内容量1セット