アストロ
DVD収納ケース 2枚組
【DVDまとめてスッキリ】DVDを通気性の良い不織布でまとめてスッキリ収納。ホコリなどの汚れから守る。DVDだけでなく、Blu-ray Discやゲームソフトの収納にも。
用途
【通気性の良い不織布製】通気性が良く厚みのある不織布を使用しており、丈夫で破れにくい。不織布は通気性がよく湿気やニオイがこもりにくい収納に適した素材です。【背表紙が見える透明窓付き】透明窓から中身の確認ができる。前面に透明窓が付いているので収納ケースを開けなくても中身が一目で分かる。【持ち手付きで持ち運びしやすい】両サイドに持ち手がついており、本棚やクローゼットなどの収納場所から取り出しやすく、持ち運びもしやすい。
材質
ポリプロピレン・ポリエチレン
色
ベージュ
質量(g)
100
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約300×150×200
収納の目安
DVD:約15~20枚
内容量
1セット
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
59735299
-
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください