曜日別特売

B6判サイズコミック本収納ケース(3枚組)

B6判サイズコミック本収納ケース(3枚組) - アストロB6判サイズコミック本収納ケース(3枚組) - アストロB6判サイズコミック本収納ケース(3枚組) - アストロB6判サイズコミック本収納ケース(3枚組) - アストロB6判サイズコミック本収納ケース(3枚組) - アストロB6判サイズコミック本収納ケース(3枚組) - アストロB6判サイズコミック本収納ケース(3枚組) - アストロ

【コミック本まとめてスッキリ】漫画本や単行本などのコミックを通気性の良い不織布でまとめてスッキリ収納。ホコリなどの汚れから守る。

用途【通気性の良い不織布製】通気性が良く厚みのある不織布を使用しており、丈夫で破れにくい。不織布は通気性がよく湿気やニオイがこもりにくい収納に適した素材です。【背表紙が見える透明窓付き】透明窓から中身の確認ができる。前面に透明窓が付いているので収納ケースを開けなくても中身が一目で分かる。【持ち手付きで持ち運びしやすい】両サイドに持ち手がついており、本棚やクローゼットなどの収納場所から取り出しやすく、持ち運びもしやすい。材質ポリプロピレン・ポリエチレンベージュ質量(g)140寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約300×140×200収納の目安コミック本:約15~20冊内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
59735290-
オープン
1,298
1,428(税込)
11日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

収納ボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする