曜日別特売

超多用途両面テープ Mピタテープ

超多用途両面テープ Mピタテープ - FIRST PRO(ファーストプロ/水上)超多用途両面テープ Mピタテープ - FIRST PRO(ファーストプロ/水上)超多用途両面テープ Mピタテープ - FIRST PRO(ファーストプロ/水上)超多用途両面テープ Mピタテープ - FIRST PRO(ファーストプロ/水上)超多用途両面テープ Mピタテープ - FIRST PRO(ファーストプロ/水上)超多用途両面テープ Mピタテープ - FIRST PRO(ファーストプロ/水上)

「接着しにくい」を過去に。プロ向けの超強力両面テープです。小巻で使用しやすい3m巻タイプです。
3M(TM) VHB(TM) テープ LSE-110WFを使用!圧倒的な接着力、強度、耐久性!
独立発泡フォームによる接合のため、高い接着力とシール性を発揮!
シリコーンやフッ素樹脂加工、剥がれやすい塗装面にも、そのまま貼れます!
スリーエムジャパン製 VHBテープ LSE-110WFを使用
【多用途タイプLSE-110WFについて】3M(TM) VHB(TM) テープは、ネジや溶接を代替可能な超強力両面テープです。幅広い材料に接着、ポリプロピレンなどの難接着プラスチックにも強力に接着します。簡単施工で、強度と耐久性に優れた接着を実現します。防水性もあり、屋内・屋外両方で使用可能です。

用途代表的な素材例:スチール、アルミ、ガラス、ABS、アクリル、アクリル塗装面、ポリカ、FRP、 ナイロン、硬質塩ビ、軟質塩ビ、ポリプロピレン、モルタル、ベニヤ合板幅(mm)15厚さ(mm)1.1ホワイト長さ(m)3接着剤アクリル系材質(キャリア)アクリルフォーム内容量1巻
注意
※接着面に触ったり、貼り直したりすると接着力が低下します。
※テープ本来の接着力を発揮するまでに約1日かかります。それまではテープに大きな力をかけないようご注意ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
59735877-
3,500
2,298
2,528(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

両面テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする