ペットサークル

ペットサークル - アイリスオーヤマペットサークル - アイリスオーヤマペットサークル - アイリスオーヤマペットサークル - アイリスオーヤマペットサークル - アイリスオーヤマペットサークル - アイリスオーヤマペットサークル - アイリスオーヤマペットサークル - アイリスオーヤマ

軽量で持ち運び簡単、つなげるだけですぐに使用できるペットサークルです。工具不要で簡単組み立てです。高さ60cm設計で人がまたぎやすく、お世話しやすい高さです。プラスチック製で丸洗いでき、いつも清潔を保てます。枚数を増やして、スペースを広くすることも可能です。屋外でも使用できます。使わない時はコンパクトに収納できます。すべり止めのゴム脚が付いています。

主要材質パネル:ポリプロピレン、キャップ(ゴム脚):ゴム内寸(cm)正面入口:(約)39×47内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全6種類を絞り込む
6種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
質量(kg)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
パネルサイズ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
59736367CIー60224.12アイボリー915×625×600(約)W560×H600
オープン
5,498
6,048(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
59736376CIー60224.12グレー915×625×600(約)W560×H600
オープン
5,498
6,048(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
59736385CIー6044.81アイボリー915×915×600(約)W850×H600
オープン
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
59736401CIー6044.81グレー915×915×600(約)W850×H600
オープン
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
59736410CIー6065.7アイボリー1320×1120×600(約)W560×H600
オープン
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
59736419CIー6065.7グレー1320×1120×600(約)W560×H600
オープン
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハウス/ケージ/サークル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする