「消臭」のびのび5本指靴下4足組杢
・綿混素材でサラサラ爽やか。抜群の吸汗性と通気性。ハードな作業にピッタリ!
・ふんばりのきく5本指靴下で作業やウォーキングにもぴったり。
・2時間で約9割の消臭機能付きで嫌な匂いもストップ!
・ ストレッチ性のあるのびのび素材で気持ちよく、履き心地バツグン。
・カカト無し5本指のため表裏関係なく使用可能!
用途
25~27cmまでの普通サイズ
仕事用にも普段履きにも!
材質ポリエステル、綿、ポリウレタン
色杢
質量(g)250
サイズ(cm)25~27
内容量1組
仕事用にも普段履きにも!