ハヤシ[靴下]
「消臭」のびのび先丸靴下4足組杢LL寸
・綿混素材でサラサラ爽やか。抜群の吸汗性と通気性。ハードな作業にピッタリ!
・消臭機能付きで嫌な匂いもストップ!
・ ストレッチ性のあるのびのび素材で気持ちよく、履き心地バツグン。
用途
27~29cmまでの大きめサイズ
仕事用にも普段履きにも!
材質
ポリエステル、綿、ポリウレタン
色
杢
質量(g)
260
サイズ(cm)
27~29
内容量
1組
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
59736559
FL713
オープン
¥
989
¥
1,088
(税込)
8日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください