アストロ
養生グリーンネット 2x3m
【園芸に】畑や家庭菜園の鳥害、獣害防止用として。グリーンカーテンにも。
用途
【作業現場や災害時に】建設現場の養生や、積荷の荷崩れ防止。ゴミ収集場のカラスよけ。台風などの災害時の飛散防止にも。【ロープでしっかり固定】4隅に90cmのロープ付きだから柱等にくくりつけるのが簡単。【収納ケース付き】使わない時は持ち手付きの透明バッグに収納。コンパクトに片づけられる。
材質
ポリプロピレン
色
グリーン系
質量(g)
730
寸法(cm)
約幅200×奥行300、網目約2.5×2.5、紐約90、収納ケース約幅23.5×奥行11×高さ15.5
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
59736611
-
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
11日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください