日東電工
ゴム固定用両面テープ 基材:PETフィルム
用途
金属板、プラスチック板、ゴム板、発泡体などの一般接着用。
家電・OA機器などの電気機器部材固定に。
材質
ポリエステルフィルム
幅(mm)
50
厚さ(mm)
0.14
色
ホワイト
質量(g)
680
長さ(m)
50
粘着剤
ゴム系
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1箱(16巻)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
59757060
VR-5300-50
オープン
¥
51,980
¥
57,178
(税込)
32日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください