曜日別特売

ゴム系曲面用両面テープ(不織布基材)

ゴム系曲面用両面テープ(不織布基材) - 日東電工
用途金属板・プラスチック板・ゴム板・発泡体などの一般接着用途に。OA機器・家電製品等の部材固定に。金属・プラスチック等軽量素材の曲面被着体への接着用途に(高い耐反発性が求められる局面部分への接着や固定に)。ゴム製品の固定に。家電製品等の本体内外部の各種軽量部材固定に。材質不織布幅(mm)20厚さ(mm)0.14ホワイト質量(g)270長さ(m)50粘着剤ゴム系RoHS指令(10物質対応)対応内容量1箱(40巻)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
59757191VR-5000-2050
オープン
94,980
104,478(税込)
22日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

両面テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする