日東電工
ゴム固定用両面テープ
用途
家電・OA機器などの加硫ゴムクッション材・パッキン材の接着や仮止め。
材質
ポリエステルフィルム
幅(mm)
50
厚さ(mm)
0.15
色
ブラック
質量(g)
730
長さ(m)
50
粘着剤
(1面)ゴム系、(2面)アクリル系
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1箱(16巻)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
59757051
VR-5321-50
オープン
¥
62,980
¥
69,278
(税込)
32日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください