日東電工
ウレタンフォーム貼り合せ用両面接着テープ No.501L
用途
ウレタンフォーム他の接着用。
各種発泡体の貼り合わせ用。
材質
不織布
厚さ(mm)
0.16
色
ホワイト
長さ(m)
50
粘着剤
アクリル系
RoHS指令(10物質対応)
対応
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
幅(mm)
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
59757157
No.501L
1箱(32巻)
25
383
オープン
¥
57,980
¥
63,778
(税込)
22日以内出荷
返品不可
59757166
No.501L
1箱(28巻)
30
460
オープン
¥
60,980
¥
67,078
(税込)
22日以内出荷
返品不可
59757175
No.501L
1箱(40巻)
20
306
オープン
¥
52,980
¥
58,278
(税込)
22日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください