日東電工
カーペット固定用両面テープ
用途
広告・宣伝用ポスターの貼り付け
選挙用ポスターのうら貼り、張り付け・カーペット・絨毯固定・ベニヤ板などの仮接着に
平らな面からザラザラ面まで、柔軟な厚手両面テープ。
ハンドボールフィンガーテープ(松ヤニ使用禁止の会場用に使用)
材質
スフ布
厚さ(mm)
0.5
色
クリーム
長さ(m)
15
粘着剤
ゴム系
RoHS指令(10物質対応)
対応
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
幅(mm)
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
59757087
No.523N
1箱(96巻)
15
180
オープン
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
16日以内出荷
返品不可
59757096
No.523N
1箱(48巻)
30
360
オープン
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
16日以内出荷
返品不可
59757105
No.523N
1箱(72巻)
20
240
オープン
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
16日以内出荷
返品不可
59757121
No.523N
1箱(30巻)
50
600
オープン
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
16日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください