日東電工
ゴム系両面テープ VR-5000
用途
特殊ゴム系粘着剤を使用しており、各種被着体に対して強靭な接着性を示します。
耐反発性(曲面接着性)に優れます。
材質
不織布
厚さ(mm)
0.14
色
ホワイト
長さ(m)
50
粘着剤
ゴム系
RoHS指令(10物質対応)
対応
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
幅(mm)
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
59757069
VR-5000-50
1箱(16巻)
50
680
オープン
¥
58,980
¥
64,878
(税込)
32日以内出荷
返品不可
59757078
VR-5000-20
1箱(40巻)
20
270
オープン
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
22日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください