不燃スパンドレル天井・壁装材 シズクリア不燃

不燃スパンドレル天井・壁装材 シズクリア不燃 フクビ化学 不燃スパンドレル天井・壁装材 シズクリア不燃 フクビ化学 不燃スパンドレル天井・壁装材 シズクリア不燃 フクビ化学 不燃スパンドレル天井・壁装材 シズクリア不燃 フクビ化学 不燃スパンドレル天井・壁装材 シズクリア不燃 フクビ化学 不燃スパンドレル天井・壁装材 シズクリア不燃 フクビ化学

親水コーティングで水滴落下を防ぐ断熱軽量不燃パネル。
パネルについた結露水は親水機能で膜状に広がり、そのまま天井勾配に沿って流れていきます。
親水機能で広がった水膜が汚れの下側に入り込むため、汚れが定着しにくいです。
不燃材料であるため、内装制限のある場所でも施工可能です。

用途天井・壁装材 材質耐蝕アルミ 長さ(mm)3000 認定番号【不燃】NM-5782
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※手が届く位置(床面から1500mm未満)やシャワーフック・手すり・壁面収納などを取り付ける壁面には使用できません。
※使用環境の温度が80℃以上となるような高温サウナなどへの使用は避けてください。
※シズクリア不燃を施工する場合は、結露水が天井勾配に沿って流れやすくするために3°以上の傾斜をつけて施工してください。
※シズクリア不燃は屋内用であり、軒天等の屋外での使用はできません。
お気に入りに追加
8件中 1~8件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
有効幅(mm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
59756841 SZFA3W 1箱(12枚) ホワイト 200
201,600
152,640
167,904 (税込)
3日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
59756850 SZFA3Z 1箱(12枚) ゾウゲ 200
201,600
152,640
167,904 (税込)
3日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
59756859 SZFN3W 1箱(12枚) ホワイト 190
201,600
152,640
167,904 (税込)
3日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
59756868 SZFN3Z 1箱(12枚) ゾウゲ 190
201,600
152,640
167,904 (税込)
3日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
59757008 SZFA3W 1枚 ホワイト 200
16,800
13,200
14,520 (税込)
3日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
59757017 SZFA3Z 1枚 ゾウゲ 200
16,800
13,200
14,520 (税込)
3日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
59757026 SZFN3W 1枚 ホワイト 190
16,800
13,200
14,520 (税込)
3日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
59757035 SZFN3Z 1枚 ゾウゲ 190
16,800
13,200
14,520 (税込)
3日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「内装建材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする