ラストロ(岩崎工業)
タフナチュラル・フレッシュケース角
食器洗い乾燥機に使えて、お手入れも簡単。
熱湯をかけてもフタが曲がらない、耐熱性の高い丈夫な素材です。
本体のみ電子レンジOK。
冷凍OK。
銀イオンで抗菌加工。
付属品
ザル
材質
ポリプロピレン
質量(g)
289
容量(L)
2.1
本体寸法(mm)奥行
220
本体寸法(mm)高さ
81
本体寸法(mm)幅
158
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
59757480
B-1837 TN
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください