タフナチュラル・ミニケース

タフナチュラル・ミニケース - ラストロ(岩崎工業)タフナチュラル・ミニケース - ラストロ(岩崎工業)タフナチュラル・ミニケース - ラストロ(岩崎工業)タフナチュラル・ミニケース - ラストロ(岩崎工業)

食器洗い乾燥機に使えて、お手入れも簡単。
熱湯をかけてもフタが曲がらない、耐熱性の高い丈夫な素材です。
本体のみ電子レンジOK。
冷凍OK。
銀イオンで抗菌加工。

容量(mL)120材質ポリプロピレン質量(g)34本体寸法(mm)奥行92本体寸法(mm)高さ34本体寸法(mm)幅69内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(mL)
本体寸法(mm)幅
本体寸法(mm)奥行
本体寸法(mm)高さ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
59757471B-1833 TN120699234
オープン
249
274(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

保存容器・調味料入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする