GO 3 / GO 3S インヘルメットPOVマウント

GO 3 / GO 3S インヘルメットPOVマウント insta360 GO 3 / GO 3S インヘルメットPOVマウント insta360 GO 3 / GO 3S インヘルメットPOVマウント insta360 GO 3 / GO 3S インヘルメットPOVマウント insta360 GO 3 / GO 3S インヘルメットPOVマウント insta360

バイクやモータースポーツでの臨場感あふれる一人称視点(POV)撮影を実現する専用アクセサリーです。
わずか17gの軽量設計で、ヘルメット内に装着しても違和感がなく快適。防風仕様により、風切り音を抑えつつ、エンジン音や声をクリアに録音できます。
トリプルロック構造(シャークフィン・インサート、ベルクロ、セーフティコード)でしっかり固定され、安全性も抜群。調整可能なベースにより、撮影アングルも自在に変更可能です。

付属品マウントベース、ベルクロライニング、安全コード 材質プラスチック、ゴム、ネオジム磁石、ベルクロ 寸法(mm)52×57×26 質量(g)17 適合品番GO 3S、GO 3 内容量1個
注意
※インヘルメットPOVマウントは、5℃以上の温度環境でのみ使用します。
※インヘルメットPOVマウントをアイウェアと併用しないでください。
※GO 3/GO 3S装着時はマウントのカメラマークに合わせます。 逆向きに装着すると、磁気により反発します。
※カメラを横向きに取り付けると視界が遮られたりヘルメットのバイザーと干渉したりする可能性があるため、カメラは縦向きに取り付けることを推奨します。
※マウントが落下してカメラやマウントが破損するのを防ぐため、必ずベルクロと安全コードの両方を使用します。
※粘着力が弱くなる可能性があるため、ベルクロステッカーを何度も剥がしたり貼り直したりしないでください。
※安全コードを使用する際は、ヘルメットのあご紐が緩みすぎていないことを確認します。 あご紐は快適さを損なわない程度に締めます。
※低速走行中はヘルメットのバイザーを上げておくことをお勧めします。 バイザーを下げた状態で撮影すると、記録した映像にレンズフレアが現れることがあります。
※インヘルメットPOVマウントは磁石を内蔵します。 干渉を防ぐため、ペースメーカーなどの機器には近づけないでください。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
59757288 CINSBATZ
オープン
3,198
3,518 (税込)
5日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビデオカメラ/アクションカメラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする