X5 レンズ交換セット

X5 レンズ交換セット - insta360X5 レンズ交換セット - insta360X5 レンズ交換セット - insta360X5 レンズ交換セット - insta360

外出先でも簡単にアウターレンズを交換できる便利なキットです。
セットには純正交換レンズ2枚に加え、専用工具、クリーニング用品、手袋などが付属し、清潔かつ安全に作業が可能です。
交換レンズはオリジナルと同等の光学性能を持ち、画質を損なうことなくシームレスにフィット。湿度60%以下の室内環境での使用が推奨されており、レンズの曇りやホコリの付着を防ぐ工夫もされています。また、交換後はカメラ内のスティッチング校正機能で調整できるため、安心して使用できます。

付属品交換レンズ×2、レンズグリップツール、レンズブロアー、レンズクロス×2、クリーニングワイプ×2、取り外しツール、ブラシ、使い捨て手袋、レンズケース×2材質ガラス、プラスチック、シリコーン寸法(mm)25.3×25.3×6.25(レンズ1枚)質量(g)6.81(レンズ1枚)適合品番X5内容量1個
注意
※レンズ交換セットは、湿度60%以下の清潔でほこりのない室内環境で使用してください。詳しくは互換性一覧をご確認ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
59757306CINSCAHL
オープン
7,198
7,918(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビデオカメラ/アクションカメラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする