X5 ウルトラバッテリー

X5 ウルトラバッテリー - insta360X5 ウルトラバッテリー - insta360

撮影時間と耐久性を大幅に向上させる高性能バッテリーです。標準バッテリーより17%増量された2800mAhの容量により、最大約235分の連続撮影が可能。これは5.7K 24fpsの360度動画モードでの検証結果で、長時間の撮影に最適です 。
さらに、-20℃の極寒環境でも安定動作する耐寒性能を備えており、冬季のアウトドア撮影にも安心。付属の収納ケースにはSDカードスロットもあり、整理・持ち運びが便利です。
X5のファームウェアをv1.3.0以降にアップデートすることで、バッテリー性能を最大限に活かせます。寒冷地や長時間撮影を行うユーザーに特におすすめのアクセサリーです。

仕様定格電力量:9.34Wh付属品バッテリー、バッテリー収納ケース温度(℃)充電可能:0~40適合品番X5公称電圧(V)3.89=動作温度(℃)ー20 ~ 40バッテリー容量(mAh)2800制限電圧(V)充電:4.48=内容量1個
注意
※Insta360 純正バッテリーのみを使用してください。 他社製バッテリーによる損傷は保証の対象外です。
※バッテリーを周囲温度まで冷ましてから充電します。 40℃を超える環境での充電は、膨張、液漏れ、過熱、または永久的な損傷を引き起こす可能性があります。
※バッテリーを液体に浸けないでください。 水没した場合は直ちに使用を中止し、乾燥させてから適切に廃棄します。 乾燥させた電池は再利用しないでください。
※極端な温度でのバッテリーの使用や保管は避けます。 高温または低温に長時間さらされると、バッテリーの寿命が短くなり、駆動時間が短くなることがあります。 5.推奨保管条件 -10℃~35℃、75%RH未満で3か月以内。
※過放電による不可逆的なセル損傷を防ぐため、バッテリーを完全放電状態で保管しないでください。 最適な性能を維持するため、3か月ごとに再充電します。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
59757315CINSCAHB
オープン
7,898
8,688(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビデオカメラ/アクションカメラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする