曜日別特売

マイク内蔵 GPS プレビューリモコン

マイク内蔵 GPS プレビューリモコン - insta360マイク内蔵 GPS プレビューリモコン - insta360マイク内蔵 GPS プレビューリモコン - insta360マイク内蔵 GPS プレビューリモコン - insta360マイク内蔵 GPS プレビューリモコン - insta360

撮影・録音・操作・位置情報取得を一台でこなすオールインワンの高機能リモコンです。
X5やAce Pro 2とペアリングすることで、最大160mの遠隔操作やライブプレビューが可能になり、撮影の自由度が大幅に向上します。
内蔵マイクは24bit/32bitフロート録音に対応し、2段階のノイズリダクションで環境に応じたクリアな音声収録が可能。
GPS機能では速度・ルート・位置情報を正確に記録し、Insta360アプリやStudioで動画に簡単に同期できます。
さらに、LCDタッチスクリーンで構図確認や設定変更もスムーズ。壁紙やブランドロゴの表示も可能で、個性やプロフェッショナル感を演出できます。
手首や襟元など多彩な装着方法に対応。
最大7時間のバッテリー駆動。

付属品マイク内蔵 GPS プレビューリモコン、マイク用ウィンドジャマー(ファーカバー)、クリップ、リストストラップ、リモコンベース、ボタンステッカーシート×2材質プラスチック、金属、ガラス、シリコン寸法(mm)48.7×41.6×15.8質量(g)44.6適合品番X5、Ace Pro 2内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
59757245CINSCAVX
オープン
25,980
28,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビデオカメラ/アクションカメラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする