つっぱり支柱カーテンポールセット

つっぱり支柱カーテンポールセット - 積水樹脂商事つっぱり支柱カーテンポールセット - 積水樹脂商事つっぱり支柱カーテンポールセット - 積水樹脂商事つっぱり支柱カーテンポールセット - 積水樹脂商事つっぱり支柱カーテンポールセット - 積水樹脂商事つっぱり支柱カーテンポールセット - 積水樹脂商事つっぱり支柱カーテンポールセット - 積水樹脂商事つっぱり支柱カーテンポールセット - 積水樹脂商事

縦つっぱり支柱とカーテン吊り用ポールのセット。( ※カーテンは付いておりません)お部屋の間仕切りや収納の目隠し、冷暖房の効率アップ、ワークスペースの確保に。カーテンポール受けにはカーテンフックが固定できます。カーテンの開閉スムーズ。専用カーテンリング付き。

用途カーテンポール、パーテーション、つっぱり棒セット内容支柱2本・カーテンポール1本・カーテンリング30個材質パイプ/樹脂コーティングスチールパイプ、部品/ABS樹脂・PP樹脂、圧着部/EVA樹脂、ネジ類/スチール(メッキ)質量(kg)(約)3.7耐荷重(kg)全体/20、1本/10までパイプ径(Φmm)(約)29.4・25.4伸縮範囲(cm)カーテンポール:164~290取付可能寸法(cm)カーテン :202~269、支柱:204~275内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
59757376TCS-21
オープン
6,498
7,148(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

日用雑貨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする