曜日別特売

DJI Mic 3 (トランスミッター×2 + レシーバー×1 + 充電ケース)

DJI Mic 3 (トランスミッター×2 + レシーバー×1 + 充電ケース) - DJIDJI Mic 3 (トランスミッター×2 + レシーバー×1 + 充電ケース) - DJIDJI Mic 3 (トランスミッター×2 + レシーバー×1 + 充電ケース) - DJIDJI Mic 3 (トランスミッター×2 + レシーバー×1 + 充電ケース) - DJI

DJI Mic 3トランスミッターはコンパクトで軽量、目立たないデザインです。磁石とクリップの両方の取り付け方法に対応しています。取り外し可能で回転可能なクリップにより、マイクの角度を柔軟に調整でき、横向きや逆さにクリップしても、どんなシナリオでも最適な音声キャプチャを実現します。

用途撮影・収録・録音など仕様充電:最大5 V質量(g)16 (磁気式)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)28.77×28.34×16.35(磁気式)充電時間(分)約50バッテリー容量(mAh)137プロトコルBluetooth 5.4駆動時間(時間)8内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
597597997224116344
オープン
47,500
52,250(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドローン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする