DJI
DJI Mic 3 充電ケース
用途
撮影・収録・録音など
仕様
充電仕様:最大5 V、1.5~2 A、充電サイクル:トランスミッター2台とレシーバー1台を同時に充電する場合、フル充電済みの充電ケースで約2.4回フル充電できます。
質量(g)
164.1 (充電ケースのみ)
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
106.30×42.50×59.20
充電時間(時間)
約1.5
バッテリー容量(mAh)
1950
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
59759835
7224116382
オープン
¥
10,700
¥
11,770
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください