曜日別特売

DJI Power 1000 V2

DJI Power 1000 V2 - DJIDJI Power 1000 V2 - DJIDJI Power 1000 V2 - DJIDJI Power 1000 V2 - DJI

DJI Power 1000 V2は1024Whのバッテリー容量を備え、バッテリーが切れるまで最大2600Wの連続出力に対応します。これにより、日常的に使用される機器の99%以上を安定して動作させることができます。また、DJIドローンバッテリーの急速充電にも対応しており、コンテンツ制作の効率を向上させることができます。家庭用バックアップや緊急時には、最大5台の2048Wh拡張バッテリーを接続でき、容量を驚異的な11,264Whにまで拡張。家庭用電力のニーズに応える堅実なバックアップ電源を提供します。

用途充電や非常用電源に。太陽光発電や社内電源にも使用可能。付属品DJI Power AC電源ケーブル ×1質量(kg)約14.2容量1024 Whポート数AC出力 × 4(CN、US、JP規格を使用する地域向け)/AC出力 × 2(その他の国と地域向け)/USB-C × 2/USB-A × 2/SDC × 1/SDC Lite × 1/AC入力 × 1寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)448×225×230充電可能回数4000サイクル以降は、80%以上のバッテリー容量を維持します。内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
597600707224115132
オープン
78,000
85,800(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

非常用電源」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする