Felio エアリデューサースリム

Felio エアリデューサースリム - 富士商Felio エアリデューサースリム - 富士商Felio エアリデューサースリム - 富士商Felio エアリデューサースリム - 富士商Felio エアリデューサースリム - 富士商Felio エアリデューサースリム - 富士商Felio エアリデューサースリム - 富士商Felio エアリデューサースリム - 富士商

空気弁を空けて蓋を下に押すだけで密閉保存ができます。
酸化を防ぎ、湿気にくく食材を最適な環境で保存できます。
ガラス製なのでニオイうつりや色うつりなどもありません。
液体保存も可。漬物づくり、果実酒、肉の下味付けなどに。
片手でもしっかり掴める、使い勝手にいいサイズ感。

材質容器:ガラス、上蓋:ABS樹脂(メッキ塗装)、シリコン内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(g)
規格
本体寸法(mm)高さ
本体寸法 直径(mm)
最大容量(mL)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
59760079F9483容器:約220M約130約95670
1,400
1,298
1,428(税込)
4日以内出荷
返品不可
59760088F9490容器:約300L約18約9.5980
1,600
1,498
1,648(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

保存容器・調味料入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする