日東電工
両面接着テープ
用途
かばんなど皮革類の仮止め・手芸品や布地材の仮止め・その他一般接着用
材質
不織布
厚さ(mm)
0.17
色
ホワイト
長さ(m)
20
粘着剤
アクリル系
RoHS指令(10物質対応)
対応
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
幅(mm)
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
59759336
No.501K
1箱(240巻)
5
27
オープン
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
22日以内出荷
返品不可
59759345
No.501K
1箱(66巻)
18
97
オープン
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
22日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください