日東電工
両面接着テープ
用途
一般事務用途・紙やフィルムのスプライス用・軽量プレートの固定
材質
不織布
厚さ(mm)
0.16
色
ホワイト
長さ(m)
20
粘着剤
アクリル系
RoHS指令(10物質対応)
対応
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
幅(mm)
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
59759361
No.501F
1箱(66巻)
18
106
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
22日以内出荷
返品不可
59759370
No.501F
1箱(240巻)
5
29
オープン
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
22日以内出荷
返品不可
59759379
No.501F
1箱(150巻)
8
47
オープン
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
22日以内出荷
返品不可
59759388
No.501F
1箱(390巻)
3
18
オープン
¥
52,980
¥
58,278
(税込)
22日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください