日東電工
多用途両面テープ No.5015
用途
小さい力が継続的にかかる銘板・発泡体などの固定用。
材質
不織布
厚さ(mm)
0.12
色
ホワイト
長さ(m)
20
粘着剤
アクリル系
RoHS指令(10物質対応)
対応
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
幅(mm)
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
59759318
NO.5015-10
1箱(120巻)
10
55
オープン
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
12日以内出荷
返品不可
59759327
NO.5015-100
1箱(18巻)
100
550
オープン
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
12日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください