AUTONICS(オートニクス)
超音波センサUTRシリーズ用コネクタケーブル
・M12 5ピンのコネクタケーブルです。
電源電圧
DC電圧
材質(ケーブル)
PVC
RoHS指令(10物質対応)
対応
コネクタ1
M12 (ソケット-Female)
コネクタ2
5線
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ケーブル長(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
59760009
CID5-1
1
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
4日以内出荷
返品不可
59760018
CID5-2
2
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
4日以内出荷
返品不可
59760027
CID5-3
3
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
16日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください