曜日別特売

超音波センサUTRシリーズ用プログラミングユニットUT-P

超音波センサUTRシリーズ用プログラミングユニットUT-P - AUTONICS(オートニクス)超音波センサUTRシリーズ用プログラミングユニットUT-P - AUTONICS(オートニクス)

・超音波センサプログラミングユニット(UT-P)のディスプレイを通じて現在地をリアルタイムで観測でき、ボタンでセンサの一部機能を設定することができます・パラメータ設定や状態情報などのモニタリングデータを簡単に管理できる専用ソフトウェア「at Distance」との接続に使用します・無償専用ソフトウェアにて、モニタリング及び直感的に詳細設定が可能です。

耐電圧【充電部とケース間】1,000 VAC~50/60 Hz から1分間接続方式配線引き出しコネクタ型電源電圧(V)DC12~30保護等級IP20消費電流(mA)25使用環境【温度】5~60℃【保管時】-40~85℃ (結氷または結露しないこと)保護回路サージ保護回路, 出力短絡と電流保護回路, 電源逆接続保護回路耐振動10~55Hz 複進幅 1.5mm X、Y、Z 各方向 2時間絶縁抵抗≧ 50MΩ以上(500VDCspecialstring メガー)RoHS指令(10物質対応)対応耐衝撃500m/s2(≒50G) X・Y・Zの各方向3回湿度範囲(%)【使用時】0~50【保管時】0~50(結氷または結露しないこと)内容量1個
取扱説明書:(0.94MB)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
59760000UT-P
オープン
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

振動センサ/漏液センサ/その他センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする