ひっパッとランタン

ひっパッとランタン - BIGMAN(ビッグマン)ひっパッとランタン - BIGMAN(ビッグマン)ひっパッとランタン - BIGMAN(ビッグマン)ひっパッとランタン - BIGMAN(ビッグマン)ひっパッとランタン - BIGMAN(ビッグマン)ひっパッとランタン - BIGMAN(ビッグマン)ひっパッとランタン - BIGMAN(ビッグマン)ひっパッとランタン - BIGMAN(ビッグマン)

ひっぱるだけでON / OFFを切り替えられるランタン。
誰でも簡単に操作できます。
引っ張る量によって明るさ調節可能。
取っ手付きで持ち運びも楽々。
安心のメーカー3か月保障付き。(通常使用における故障に限る)

用途
暗所での作業、災害時、アウトドアなど。
ちょっとした明かりが必要な時に。
保証期間メーカー保証:ご購入日から3か月間(通常使用における故障に限ります。保証を受ける際には購入日が分かる書面が必要となりますので、大切に保管してください。)LEDCOB内容量1個
注意
※LEDの明るさ(ルーメン値)は乾電池の性能や残量により変化します。
※点灯時間は目安です。電池の性能や環境(温度)等により異なります。
※水につけたり、かけたり、浴室や多湿の場所での使用はお控えください。
※本商品にシンナーなどの有機溶剤を使用しないで下さい。
※充電式電池は使用しないでください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
質量(g)
タイプ
使用電池
明るさ(Lm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
59759781BMDL-0195×68×68122ミニサイズ単4アルカリ電池×3本(電池は付属しておりません。充電式電池は使用しないでください。)最大200
オープン
499
549(税込)
4日以内出荷
59759790BMDL-02125×85×85227ノーマル単3アルカリ電池×3本(電池は付属しておりません。充電式電池は使用しないでください。)最大220
オープン
599
659(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする