曜日別特売

[冷凍]キャラメルブラウニー

[冷凍]キャラメルブラウニー - ゴディバ[冷凍]キャラメルブラウニー - ゴディバ[冷凍]キャラメルブラウニー - ゴディバ[冷凍]キャラメルブラウニー - ゴディバ

ゲランドの塩のまろやかな塩味がアクセントのコク深い甘さが広がるキャラメルアイス。なめらかなキャラメルアイスとビターなチョコレートアイスビスケットの食感が織りなす絶妙なハーモニーでまるでキャラメル風味のブラウニーを味わうような贅沢なひとときをお楽しみいただけます。ゲランドの塩0.1%使用(製品中)。

用途ご家庭では-18℃以下で保存してください。
注意
※ご家庭では-18℃以下で保存してください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
59760185-1セット(90mL×4個)
オープン
2,198
2,374(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
59760201-1セット(90mL×6個)
オープン
2,598
2,806(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
59760210-1セット(90mL×12個)
オープン
3,998
4,318(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

食品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする