曜日別特売

LOCTITE 662

LOCTITE 662 - LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)

金属用はめ合い用接着剤です。本製品は金属接合部で空気の供給を断つことによって硬化し、衝撃、振動等に優れた性能を発揮します。 はみ出した部分は、紫外線により硬化する事が出来ます。

用途ギアの固定、ギアボックスシャフトのスプロケット、モーターのシャフトとローターの固定などに使用できます。こはく危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性内容量1本(1L)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
59760788-
66,300
53,980
59,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ねじ緩み止め」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする