曜日別特売

Dポール フラットワイドタイプ EV・PHEV充電用 ELSEEV hekia S Mode3専用 ベース付

Dポール フラットワイドタイプ  EV・PHEV充電用  ELSEEV hekia S Mode3専用 ベース付 - Panasonic(パナソニック)

アース端子ねじが付属されています。
充電器、セパレートコネクタホルダは別売です。
アンカーボルト・ナット・ねじキャップは同梱しておりません。(別途手配)

取付可能対象(別売品)【EV・PHEV充電用】(充電器)ELSEEV hekia S Mode3専用、標準タイプ:DNH3311/DNH3411/DNH3611/DNH3612/DNH3613、機器連携タイプ:DNHA4311/DNHA4611/DNHA4612/DNHA4613材質アルミ(アルマイト処理)全長(mm)1300質量(kg)約4.6ブラック設置方法【ベースプレート方式】アンカーボルト固定(別途 M10 140×140mm)、コンクリート基礎(□300×450mm 地上高さ50mm除く)設置場所屋外RoHS指令(10物質対応)対応地上高さ(mm)1350(基礎高さ50含む)内容量1本
関連資料:(0.22MB)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
59769748DDP761B
107,000
94,980
104,478(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥22,000/税込¥24,200
北海道地方1お送りできません
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

通線工具類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする