Panasonic(パナソニック)
Dポール フラットワイドタイプ EV・PHEV充電用 ELSEEV hekia S Mode3専用
アース端子ねじが付属されています。
充電器、セパレートコネクタホルダは別売です。
取付可能対象
(別売品)【EV・PHEV充電用】充電器、ELSEEV hekia S Mode3専用。(標準タイプ)DNH3311/DNH3411/DNH3611/DNH3612/DNH3613、(機器連携タイプ)DNHA4311/DNHA4611/DNHA4612/DNHA4613
材質
アルミ(アルマイト処理)
全長(mm)
1800
質量(kg)
約4.5
設置方法
埋め込み方式、コンクリート根巻き、Φ300×450mm
設置場所
屋外
RoHS指令(10物質対応)
対応
地上高さ(mm)
1350
内容量
1本
関連資料:
(0.22MB)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
59769696
DDP661S
シルバー
¥
58,400
¥
51,980
¥
57,178
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
59769705
DDP661B
ブラック
¥
58,400
¥
51,980
¥
57,178
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。