Panasonic(パナソニック)
Dポール 交換プレート (閉塞用)
用途
DDP660S同梱のプレートを交換しご使用いただけます。充電機器を取り付けず「閉塞」してご使用いただけます。端子台への先行配線は可能です。
材質
アルミ(アルマイト処理)
寸法(mm)
130×340×16
質量(kg)
約0.4
色
シルバー
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
関連資料:
(0.23MB)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
59769678
DDP960S
¥
20,700
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください