Dポール スタンダードタイプ EV・PHEV充電用 屋外コンセント用 (アンカーフレーム用)

Dポール スタンダードタイプ  EV・PHEV充電用  屋外コンセント用  (アンカーフレーム用) - Panasonic(パナソニック)

アース端子ねじが付属されています。
コンセントは別売です。
専用アンカーフレームDDP905は別売です。

用途
住宅に設置:庭先で使う電源として(お庭でBBQパーティー、イルミネーションを点灯、電気自動車の充電、高圧洗浄機で洗車)
施設に設置:管理用の電源として(芝刈り機で芝生を手入れ、植栽のイルミネーションに、店舗の屋外看板を点灯、イベント時の電源確保に)
取付可能対象(別売品)【EV・PHEV充電用】(カバー付屋外コンセント(簡易鍵付))WK4422S(200V、ホワイトシルバー)、WK4422B(200V、ブラック)、(屋外コンセント)WK4322S(200V、ホワイトシルバー)、WK4322B(200V、ブラック)※それぞれ100V用もあります。材質アルミ(アルマイト処理)全長(mm)1555質量(kg)約4.5シルバー設置方法土中埋設方式(アンカーフレームを使用)設置場所屋外RoHS指令(10物質対応)対応地上高さ(mm)1200内容量1本
関連資料:(0.23MB)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
59769617DDP2011S
68,900
59,980
65,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥22,000/税込¥24,200
北海道地方1お送りできません
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

通線工具類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする