オーブントースター ブラック 1000W トレー付

オーブントースター ブラック 1000W トレー付 - オーム電機オーブントースター ブラック 1000W トレー付 - オーム電機オーブントースター ブラック 1000W トレー付 - オーム電機オーブントースター ブラック 1000W トレー付 - オーム電機

カリッとおいしく焼ける1000Wハイパワー
1000W、230℃で高温調理
調理に合わせて温度設定切替ができます
油分の多い調理物などに使用できる調理トレー付き
1分~15分までタイマー設定できます
パンくずなどのお掃除が楽になるスライド式のくず受皿

付属品調理トレー、保証書付取扱説明書質量(g)(約)2770定格電圧(V)AC100 50/60Hzコード長さ(m)(約)1定格消費電力(W)1000タイマー15分タイマー(報知音付き)本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(約)366×211×237内容量1個
取扱説明書:(2.24MB)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
59769888COK-YH100D-K
4,480
4,398
4,838(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トースター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする